Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Gassensor 12ms Pyroelectric Infrared Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066574
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQDCDAFAT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
gassensor
Reaktionszeit = 12ms
Sensor-Typ = Pyroelectric Infrared Sensor

Die pyroelektrischen Dünnschicht-Gassensoren KEMET QGC haben eine geringere physische Größe, bieten aber dennoch eine hohe Empfindlichkeit bei schnellem Frequenzbetrieb. Er verfügt über einen äußerst stabilen Zweifachsensor in einem TO39-Gehäuse. Er verfügt außerdem über einen internen CMOS-Operationsverstärker mit einem 10-GO-Rückkopplungswiderstand, der ein Spannungssignal ausgibt, das um die Hälfte der Versorgungsschiene zentriert ist.Zuverlässiger Betrieb über einen großen Frequenzbereich Rauscharmer Stromkreis Analogausgang
Weitere Informationen:
Reaktionszeit:
12ms
Sensor-Typ:
Pyroelectric Infrared Sensor
Weitere Suchbegriffe: 2066574, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, KEMET, USEQDCDAFAT100, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.