Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Gassensor, Medium: Kohlenmonoxid 12ms


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066602
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQGCDAC8N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Messbare Gase = Kohlenmonoxid
Reaktionszeit = 12ms
Sensor-Typ = Gassensoren

Die pyroelektrischen Dünnschicht-Gassensoren KEMET QGC haben eine geringere physische Größe, bieten aber dennoch eine hohe Empfindlichkeit bei schnellem Frequenzbetrieb. Er verfügt über einen äußerst stabilen Zweifachsensor in einem TO39-Gehäuse. Er verfügt außerdem über einen internen CMOS-Operationsverstärker mit einem 10-GO-Rückkopplungswiderstand, der ein Spannungssignal ausgibt, das um die Hälfte der Versorgungsschiene zentriert ist.Zuverlässiger Betrieb über einen großen Frequenzbereich Rauscharmer Stromkreis Analogausgang
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Kohlenmonoxid
Reaktionszeit:
12ms
Sensor-Typ:
Gassensoren
Weitere Suchbegriffe: 2066602, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, KEMET, USEQGCDAC8N100, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.525,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 50,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.781,75*
€ 3.310,2825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.631,05*
€ 3.130,9495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.578,04*
€ 3.067,8676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.536,71*
€ 3.018,6849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.525,75*
€ 3.005,6425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.