Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Gassensor 12ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066617
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQGCDAR12100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Reaktionszeit = 12ms
Sensor-Typ = Gassensoren

Die pyroelektrischen Dünnschicht-Gassensoren KEMET QGC haben eine geringere physische Größe, bieten aber dennoch eine hohe Empfindlichkeit bei schnellem Frequenzbetrieb. Er verfügt über einen äußerst stabilen Zweifachsensor in einem TO39-Gehäuse. Er verfügt außerdem über einen internen CMOS-Operationsverstärker mit einem 10-GO-Rückkopplungswiderstand, der ein Spannungssignal ausgibt, das um die Hälfte der Versorgungsschiene zentriert ist.Zuverlässiger Betrieb über einen großen Frequenzbereich Rauscharmer Stromkreis Analogausgang
Weitere Informationen:
Reaktionszeit:
12ms
Sensor-Typ:
Gassensoren
Weitere Suchbegriffe: 2066617, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, KEMET, USEQGCDAR12100, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.