| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2067128 Herst.-Nr.: 11685 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = 400ml Farbe = Orange RAL-Code = RAL 2000 Finish = Glänzend
Die CRC-Deckschicht auf Acrylbasis mit schnelltrocknender Beschichtung mit hoher Abdeckung und Fülleigenschaften. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Flexibilität und Härte ist CRC Acryllack sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und somit eine ausgezeichnete Schutzfarbe für alle Arten von Oberflächen. Schutz vor UV-Strahlung, Kratzern, Stößen und allen Wetterbedingungen.Schnell trocknend: Staubtrocken in 10 Minuten (bei 20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit) Sehr gute Abdeckung Ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen Flexible Düse für einfache Anwendung Die hervorragende Kombination aus Flexibilität und Härte führt zu einem Schock Wasserfeste Farbe Hochwertige Acrylqualität Geeignet für den Einsatz auf einer Vielzahl von harten Oberflächen In allen Branchen Behält seinen Glanz und seine intensive Farbe für eine lange Zeit bei Witterungsbeständig, lichtbeständig, UV-beständig Kratz-, stoß- und stoßfest Weitere Informationen: | | Größe: | 400ml | Farbe: | Orange | RAL-Code: | RAL 2000 | Finish: | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2067128, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Farbspray, CRC, 11685, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Spray Paint |
| | |
| |