| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2067141 Herst.-Nr.: 33274 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = CRC Typ = Primer Zur Verwendung mit = Harte Kunststoffe Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Spray Verpackungseinheit = 400 ml
Die CRC-Schnelltrocknende Grundierung für harte Kunststoffe. Sorgt für die beste Haftung und den sparsamen Verbrauch von CRC Acryllack auf Kunststoff, was Zeit und Geld spart. Für den Innen- und Außeneinsatz.Sehr schnell trocknend: Decklack kann nach 15 Minuten aufgetragen werden (bei 20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit) Sorgt für beste Haftung und wirtschaftliche Anwendung der Deckschicht Auf Kunststoff Flexible Düse für einfache Anwendung Variabler Ausgang: Passen Sie den Ausgang an Ihren Wunsch an Ergibt eine glatte Oberfläche Einfach anzuwenden und benutzerfreundlich Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | CRC | Typ: | Primer | Zur Verwendung mit: | Harte Kunststoffe | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Spray | Verpackungseinheit: | 400 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: primer crc, adhesion primer, primer 400ml, 2067141, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Primer, Aktivatoren & Debonder, CRC, 33274, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesive Activators, Primers & Debonders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |