Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E96 24° Wärmebildkamera 640 x 480Pixel, -20 → +1500 °C / 40mK, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067345
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     FLIR E96 24°
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Temperatur Messbereich = -20 → +1500 °C
Detektor Auflösung = 640 x 480Pixel
Modellnummer = E96 24°
Wärmeempfindlichkeit = 40mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2,0 °C
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Wiederholrate = 30Hz
Modellnummer = E96 24°
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 → +1500 °C
Detektor Auflösung:
640 x 480Pixel
Modellnummer:
E96 24°
Wärmeempfindlichkeit:
40mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2,0 °C
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Wiederholrate:
30Hz
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 2067345, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, FLIR, FLIRE9624°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.760,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.246,91*
€ 14.573,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.198,45*
€ 14.516,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.124,50*
€ 14.428,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.760,77*
€ 13.995,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.