Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 22mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-206772
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
206772
EAN/GTIN:
5056070958319
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Intensität = 95mcd
Länge = 61mm
Es wird empfohlen,einen unbenutzten negativen Anschluss zu isolieren. LED-Anzeigelampe, 22 mm Montagebohrung. Diese Serie von LED-Signalleuchten von RS Pro ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die LED-Anzeigen sind kompakt und robust und verfügen über eine versenkte hell-seidenmatte oder schwarzverchromte Messingeinfassung. Diese LED-Signalleuchten bieten einen hohen Grad an Helligkeit sowie einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Farbige diffuse 16-mm-Streulinse • versenkte oder vorstehende hell-seidenmatte oder schwarzverchromte 25-mm-Messingeinfassung • 2 negative Klemmen für eine Verkettung • Voraussichtliche Lebensdauer: 60000 Stunden • Montagelochdurchmesser: 22 bis 22,5 mm. Wozu wird diese Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Warum LEDs?. LEDs haben eine ausgezeichnete Leistung, eine verbesserte Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch. Es gibt jedoch verschiedene weitere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. • Kosten – Da die Verfügbarkeit von LEDs höher ist als die von herkömmlichen Glühlampen oder Meldeleuchte, stellen sie in der Regel die kostengünstigere Lösung dar, sowohl im Einkauf als auch während der Nutzung. Sind im Lieferumfang dieser Anzeigen Befestigungselemente vorhanden?. Jede LED-Anzeige wird standardmäßig komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Intensität:
95mcd
Länge:
61mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe grün
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
,
206772
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q22P1BXXG12
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
534345
ab € 10,17*
Zubehör
TE Connectivity FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79mm, Buchse, 0.2mm² - 0.6mm², 24AWG min
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen