Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW300Z 1/2 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V / 580Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067870
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW300Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Maximales Drehmoment – Lösen = 580Nm
Maximales Drehmoment – Befestigen = 330Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0
Modellnummer = DTW300Z

Der schnurlose Schlagschrauber Makita verfügt über einen bürstenlosen Motor mit Vorwärts- und Rückwärtsdrehung. Er verfügt über einen Auslöser für eine variable Drehzahlregelung mit Full-Speed-Modus. Der Modus mit variabler Drehzahl kann durch einfaches Drücken einer Taste in den Modus mit voller Drehzahl geändert werden. Im Vollgeschwindigkeitsmodus ist der Auslöseweg kürzer, die volle Geschwindigkeit wird faster erreicht. Er verfügt über eine elektrische Bremse und ein automatisches Stoppsystem sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsbetrieb.LED-Arbeitsleuchte Elektronische 4-stufige Schlag-Leistungsauswahl
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Maximales Drehmoment – Lösen:
580Nm
Maximales Drehmoment – Befestigen:
330Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
0
Modellnummer:
DTW300Z
Weitere Suchbegriffe: makita akkuschlagschrauber 18 v ohne akku, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber makita, 2067870, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, Makita, DTW300Z, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 158,61*
€ 185,68*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 186,38*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 161,15*
€ 187,55*
€ 3,50*
ab € 171,50*
€ 201,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 216,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,46*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.