| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2068628 Herst.-Nr.: STGAP2HSMTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pinanzahl = 8 Gehäusegröße = SO Topologie = Isolierter Gattertreiber Anzahl der Treiber = 1 Montage-Typ = SMD
Der STMicroelectronics STGAP2HS ist ein Einzeltortreiber, der eine galvanische Trennung zwischen dem Gate-Ansteuerkanal und der Niederspannungssteuerung und dem Schnittstellenschaltkreis bietet.Hochspannungsschiene bis zu 1200 V. Treiberstrombelastbarkeit: 4 A Senke/Quelle bei 25 °C DV/dt-Transientenfestigkeit ±100 V/ns im gesamten Temperaturbereich Über alle Eingangs-/Ausgangs-Laufzeitverzögerungen: 75 ns Separate Senke- und Quelloption für einfache Gate-Ansteuerungskonfiguration Weitere Informationen: | | Pinanzahl: | 8 | Gehäusegröße: | SO | Topologie: | Isolierter Gattertreiber | Anzahl der Treiber: | 1 | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2068628, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, STGAP2HSMTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| |