Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, ±1 Teilung, Typ Eintauchen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, ±1 Teilung, Typ Eintauchen
Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, ±1 Teilung, Typ Eintauchen
Artikel-Nr.:
     108EL-2068878
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     44/430/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Thermometer
Glasthermometer
brannan glas-thermometer
glas thermometer
Temperaturmessung max. = +110 °C
Medium = Spiritus rot
Genauigkeit max. = ±1 Teilung
Anwendung = Labor
Thermometer Typ = Eintauchen
Temperaturskala = Celsius
Länge = 155mm

Glasthermometer. Glasthermometer sind wirtschaftlich, genau und einfach in der Anwendung und können die Temperatur vieler Flüssigkeiten messen. Die Brannan-Serie bietet die folgenden Merkmale:. Vorgespannte Glaskolben Permanente "Duramark" Markierungen Vertikale Beschriftung. Non-Roll-Montage und Ring-Tops. Quecksilber- und rote Alkoholfüllung. In festem Gehäuse, um die Gefahr von Bruch und das Auslaufen von Flüssigkeiten zu reduzieren. Somit verbesserte Handhabung. Genau bis ±1 Skalenteilung
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
+110 °C
Medium:
Spiritus rot
Genauigkeit max.:
±1 Teilung
Anwendung:
Labor
Thermometer Typ:
Eintauchen
Temperaturskala:
Celsius
Länge:
155mm
Weitere Suchbegriffe: 2068878, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Brannan, 444300, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Glass Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,88*
€ 28,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,66*
€ 28,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,46*
€ 25,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,38*
€ 23,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,97*
€ 22,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,59*
€ 18,55
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.