Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Universal-Gehäuse Weiß Außenmaß 100 x 100 x 35.3mm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Universal-Gehäuse Weiß Außenmaß 100 x 100 x 35.3mm IP20
RS PRO ABS Universal-Gehäuse Weiß Außenmaß 100 x 100 x 35.3mm IP20
Artikel-Nr.:
     108EL-2069055
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2069055
EAN/GTIN:
     5059044219232
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
rs pro universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 100 mm
Höhe Außen = 35,3 mm
Breite Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 100 x 100 x 35.3mm
Schutzart = IP20
Farbe = Weiß
Deckelfarbe = Weiß
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Durchsichtige Tür = Nein
Explosionsgeschützt = Nein

Zweiteifiges ABS-Gehäuse von RS Pro, belüftet Wir stellen die Serie von RS Pro zweiteiligen ABS-Universalgehäusen vor, die ein sicheres Gehäuse bieten und ideal zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten sind. Diese leichten und dennoch Durable Gehäuse sind aus ABS-Kunststoff geformt und bieten stoßdämpfende und kratzfeste Eigenschaften, die einen ultimativen Schutz für empfindliche und teure Geräte in ihnen gewährleisten. Jedes hochwertige Gehäuse ist schnell und einfach zu installieren und kann auf flachen Oberflächen in einer Vielzahl von Umgebungen montiert werden. Darüber hinaus sind sie belüftet, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten und eine Überhitzung teurer Geräte zu verhindern. Dieses kostengünstige RS Pro Gehäuse ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen, die keine hermetischen Dichtungen erfordern, und ist daher eine großartige Einheit für den grundlegenden Schutz. Eigenschaften und Vorteile: Diese leichten und dennoch Durable RS Pro Gehäuse bieten eine ideale Schutzlösung für teure und empfindliche elektrische Teile und Komponenten, während die Belüftung eine bessere Luftzirkulation gewährleistet, um eine Überhitzung der Geräte zu verhindern Die Gehäuse bestehen aus hochwertigem, geräuschreduzierendem ABS-Kunststoff mit stoßdämpfenden und kratzfesten Eigenschaften und bieten dank der Schutzart IP20 Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Fremdkörpern, die teure und empfindliche Geräte beschädigen könnten Das massive ABS-Material reduziert Rauschen und die Schutzart IP20 Bedeutet, dass es sich um eine nützliche Einheit handelt, die Staub und Schmutz hält Ausgang Das Gerät bietet außerdem einen Stoßschutz von IK06 Um sicherzustellen, dass der Inhalt im Gehäuse nicht vorhanden ist Beschädigt, wenn das Gehäuse herunterfällt oder beschädigt ist Weg Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und Aufbewahrung des Oberflächenstaub- und schmutzfrei Sie sind in einer Reihe von verschiedenen Größen erhältlich, um verschiedenen Spezifikationen gerecht zu werden, und sind in einer modernen weißen Farbe erhältlich, ideal für Umgebungen, in denen neutrale Farben bevorzugt werden Der LID Anwendungen: Universalgehäuse sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig einsetzbar, sie können für praktisch jede Lageranwendung verwendet werden, sie können bei Bedarf an der Wand montiert werden und sie können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und vielem mehr hergestellt werden. Universalgehäuse werden häufig verwendet für: Kabelführung IT/Server Solarstrombatterien Öl- und Gasindustrie Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsindustrie Was ist Schutz vor eindringenden Medien? Eine IP-Schutzart klassifiziert die Schutzarten gegen das Eindringen von festen Objekten (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Dieses Gehäuse hat die Schutzart IP20, d. H. Es ist vor Staub und Schmutz geschützt, aber nicht vor Flüssigkeiten oder eindringendem Wasser geschützt. Daher wird dieses Produkt nicht für den Einsatz im Freien empfohlen und es wird auch empfohlen, bei der Verwendung in Innenräumen von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ferngehalten zu werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
100 mm
Höhe Außen:
35,3 mm
Breite Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
100 x 100 x 35.3mm
Schutzart:
IP20
Farbe:
Weiß
Deckelfarbe:
Weiß
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Durchsichtige Tür:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse weiß, 2069055, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, RS PRO, Z123AWbABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.