| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069142 Herst.-Nr.: BC66NB-04-STD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unterstützte Busschnittstellen = Seriell
Das Quectel BC66 ist ein leistungsstarkes Multi-Band-LTE CAT NB1-Modul mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Das ultrakompakte Profil von 17,7 mm x 15,8 mm x 2,0 mm macht es zur perfekten Wahl für Anwendungen mit empfindlicher Größe. BC66 wurde für die Kompatibilität mit dem Quectel GSM/GPRS M66-Modul im kompakten und einheitlichen Formfaktor entwickelt und bietet eine flexible und skalierbare Plattform für die Migration von GSM/GPRS auf NB-IoT-Netzwerk.Kompaktes LPWA-Modul mit extrem niedrigem Stromverbrauch Niedrige Versorgungsspannung: 2,1 3,63 V Integrierte eSIM reserviert Weitere Informationen: | | Unterstützte Busschnittstellen: | Seriell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2069142, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Quectel, BC66NB04STD, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules |
| | |
| |