| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2069181 Herst.-Nr.: AF16GUD4A-BBBIM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 16 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung = Ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, U3, UHS-I | Industrieausführung: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, 2069181, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF16GUD4ABBBIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |