Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S600Sc SDXC SD-Karte 64 GB Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung, 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069199
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF64GSD4-BBBXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SDXC
Kapazität = 64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = 3D TLC
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SDXC
Kapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
3D TLC
Weitere Suchbegriffe: sdxc, 2069199, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF64GSD4BBBXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.