| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2069276 Herst.-Nr.: DESDM-04GS02AW1ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 4 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U1, UHS-I Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC
Die InnoDisk MicroSD 3SE3-Serie unterstützt Klasse 10 mit UHS-I (außer 8 GB) und wurde speziell für Industrie-PC und eingebettete Anwendungen entwickelt. Die SD-Karte der Serie 3.0 verfügt über die neueste Firmware-Architektur und Flash-Algorithmen, einschließlich überlegener Verschleißnivellierung und Lesestörungs-Verwaltung, die höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistenHochleistung Stromausfall-Verwaltung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, U1, UHS-I | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, 2069276, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DESDM04GS02AW1ST, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |