| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069286 Herst.-Nr.: DESLM-B56DK1EW1QF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Formfaktor = SlimSATA Kapazität = 256 GB Nand-Typ = 3D TLC
Die InnoDisk SATA Slim 3TE7 ist eine SATA III 6,0 Gb/s Flash-basierte Festplatte, die den neuesten SATA III NAND-Controller mit der exklusiven L__LW_AT__3 FW-Architektur von InnoDisk verwendet. Die aktualisierte L__LW_AT__3-FW-Architektur, die den Innodik Signature-4K-Mapping-Algorithmus L__LW_AT__2-FW-Architektur mit leistungsfähiger LDPC-Technologie kombiniert, macht die 3TE7-Serie zu hervorragenden IOPS.IPower Guard zum Schutz vor instabilem Start und Herunterfahren IData Guard für anormalen Stromausfall Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | SlimSATA | Kapazität: | 256 GB | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 256gb, internes ssd, interne ssd 256 gb, 2069286, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DESLMB56DK1EW1QF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |