Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik DC/DC-Wandler Isoliert, ungeregelt 1-Kanal, 200mA SMD 8-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069436
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     176920502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2069436
Halbleiter
Stromversorgung
DC-DC Regulator ICs
Ausgangsspannung min. = 5 V
Ausgangsspannung max. = 12 V
Eingangsspannung min. = 3,3 V
Eingangsspannung max. = 12 V
Ausgangsstrom min. = 200mA
Wandler-Typ = Isoliert, ungeregelt
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8

Das ungeregelte Magi-__LW_AT__3C-Leistungsmodul der Wurth Elektronik FISM-Serie ist ein funktionaler isolierter, vollständig integrierter DC/DC-Wandler. Das Modul integriert die Schaltleistungsstufe, Steuerschaltkreise, Transformator und Kondensatoren in einem Gehäuse.2 kV DC-Funktionstrennung RoHS- und REACh-konform Geringes Brummen der Ausgangsspannung Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
5 V
Ausgangsspannung max.:
12 V
Eingangsspannung min.:
3,3 V
Eingangsspannung max.:
12 V
Ausgangsstrom min.:
200mA
Wandler-Typ:
Isoliert, ungeregelt
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.