Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex MHDAS Leiterplatten-Stiftleiste Stecker gewinkelt, 40-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2069618
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MHDAS2M040YCE51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 40polig
Serie = MHDAS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = Mikro-HDAS
Betriebsspannung = 750 V
Gender = Stecker

Der Micro-HDAS-Stecker von Amphenol ist ein Micro Board-to-Board- und Board-to-Wire-Steckverbinder. Der Micro-HDAS ermöglicht es Ihnen, Platz auf der Platine zu sparen und gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung zu erhalten. Er verfügt über 040 Kontakte, die eine 90°-Steckschraube mit Innengewinde und einen rechtwinkligen PC-Endstecker verwendet.Hohe Leistung und vielseitig 9 Anordnung, von 4 bis 60 Kontakten Kleinerer und leichterer robuster Platinensteckverbinder
Weitere Informationen:
Serie:
MHDAS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
Mikro-HDAS
Betriebsspannung:
750 V
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2069618, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Socapex, MHDAS2M040YCE51, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.142,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 122,859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.424,85*
€ 7.645,5715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.360,89*
€ 7.569,4591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.202,64*
€ 7.381,1416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.142,95*
€ 7.310,1105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.