Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex MHDAS Leiterplatten-Stiftleiste Stecker gewinkelt, 40-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2069621
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MHDAS2M040YCE61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 40polig
Serie = MHDAS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Seriennummer = Mikro-HDAS
Betriebsspannung = 750 V
Gender = Stecker

Der Micro-HDAS-Stecker von Amphenol ist ein Micro Board-to-Board- und Board-to-Wire-Steckverbinder. Der Micro-HDAS ermöglicht es Ihnen, Platz auf der Platine zu sparen und gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung zu erhalten. Er verfügt über 040 Kontakte, die eine 90°-Buchsenführung für den Anschluss und einen rechtwinkligen PC-Endstandard verwendet.Hohe Leistung und vielseitig 9 Anordnung, von 4 bis 60 Kontakten Kleinerer und leichterer robuster Platinensteckverbinder
Weitere Informationen:
Serie:
MHDAS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Seriennummer:
Mikro-HDAS
Betriebsspannung:
750 V
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2069621, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Socapex, MHDAS2M040YCE61, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.