Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Amphenol Socapex MHDAS Leiterplatten-Stiftleiste Stecker gewinkelt, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2069634
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
MHDAS2M050YCE51
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 50pol
Serie = MHDAS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Seriennummer = Mikro-HDAS
Betriebsspannung = 750 V
Gender = Stecker
Der Micro-HDAS-Stecker von Amphenol ist ein Micro Board-to-Board- und Board-to-Wire-Steckverbinder. Der Micro-HDAS ermöglicht es Ihnen, Platz auf der Platine zu sparen und gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung zu erhalten. Er verfügt über 050 Kontakte, bei denen eine 90°-Steckschraube verwendet wurde, und einen rechtwinkligen PC-Anschlussstecker.Hohe Leistung und vielseitig 9 Anordnung, von 4 bis 60 Kontakten Kleinerer und leichterer robuster Platinensteckverbinder
Weitere Informationen:
Serie:
MHDAS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Seriennummer:
Mikro-HDAS
Betriebsspannung:
750 V
Gender:
Stecker
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
2069634
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Amphenol Socapex
,
MHDAS2M050YCE51
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.652,50*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 133,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen