| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2069649 Herst.-Nr.: MHDAS2M060YCE11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = MHDAS Raster = 1.27mm Anzahl der Kontakte = 60 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Montagetyp = PCB Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Gold Seriennummer = Mikro-HDAS Betriebsspannung = 750 V Gender = Stecker
Der Micro-HDAS-Stecker von Amphenol ist ein Micro Board-to-Board- und Board-to-Wire-Steckverbinder. Der Micro-HDAS ermöglicht es Ihnen, Platz auf der Platine zu sparen und gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung zu erhalten. Er verfügt über 060-Kontakt, bei dem die 90°-Führung des Fittings mit Außengewinde und der rechtwinklige PC-Endstandard verwendet werden.Hohe Leistung und vielseitig 9 Anordnung, von 4 bis 60 Kontakten Kleinerer und leichterer robuster Platinensteckverbinder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | MHDAS | Raster: | 1.27mm | Anzahl der Kontakte: | 60 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Montagetyp: | PCB | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Gold | Seriennummer: | Mikro-HDAS | Betriebsspannung: | 750 V | Gender: | Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2069649, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Socapex, MHDAS2M060YCE11, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |