Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Schlauchnippel Gerade R Mit Gewinde 3/4Zoll Stecknippel für 19mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206970
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0123 19 27
EAN/GTIN:
     5059041920698
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Endstückadapter, gerippt
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 19mm

Schlauchadapter mit Whitworth-Außenrohrgewinde (BSP) für Gummirohr Serie 0123. Schnellanschluss eines Schlauchs an einen Außengewindeanschluss. Maximaler Betriebsdruck: 100 bar Gehäuse: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Endstückadapter, gerippt
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
19mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, schlauchanschluss messing 3/4", gewinde schlauchanschluss, 3/4" gewinde schlauchanschluss, 206970, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01231927, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,61*
€ 143,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,27*
€ 141,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,19*
€ 137,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,94*
€ 132,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762029
ab € 107,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.