Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2070345 Herst.-Nr.: 7100021248 EAN/GTIN: 0051131373792 |
| |
|
| | |
| Typ = Filterabdeckung Zur Verwendung mit = Filter der Serie TR-600 Antistatik = Ja
3M-Visorabdeckung VersaflooDie 3M Versaflo Filterabdeckung der Serie TR-600 besteht aus Polyamid.Eigenschaften und Vorteile• Robuste Ausführung • Komfortables Design Weitere Informationen: | | Typ: | Filterabdeckung | Zur Verwendung mit: | Filter der Serie TR-600 | Antistatik: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdeckel für Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter-Halter, Partikelfilteradapter, Partikelfiltereinsatz, Partikelfilterhalter, Vorfilter-Klemmhalter, Vorfilterhalter, filter für gebläsefiltergerät 3m, filter für gebläsefiltergerät, 2070345, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Zubehör für Atemschutzgeräte, 3M, 7100021248, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,75* | € 15,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,81* | € 15,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,24* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|