Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder-Schutzkappe, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2070635
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2070635
EAN/GTIN:
     5059044220375
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Serie = SP13
Schutzart = IP68
Farbe = Schwarz

RS Pro Rundsteckverbinder-Staubschutzkappe Die RS PRO RS Pro Rundsteckverbinder-Staubschutzkappe, das unverzichtbare Zubehör für viele private und industrielle Umgebungen. Sie besteht aus Nylon 66 und bietet eine fantastische Beständigkeit gegen Abrieb, Hitze und Chemikalien. Bei diesem Zubehör handelt es sich um spezielle Kappen, die einfach auf die Vorderseite des Steckverbinders eingeschraubt werden können. Diese Staubschutzkappe gemäß IP68 schützt vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen und ist gleichzeitig wasserdicht. Eigenschaften und Vorteile Die Staubschutzkappe für den Rundsteckverbinder von RS Pro ist geeignet Für den Einsatz mit einer großen Auswahl von RS Pro Dank des Nylons 66 sind die Schutzabdeckungen Durable und zuverlässig und bieten ein hohes Maß an Schutz, ohne die Gefahr einer Beschädigung empfindlicher interner Verbindungen zu riskieren Sie können einfach auf die Vorderseite des Steckverbinders geschraubt werden, um den Steckverbinder vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Schmutz zu schützen Darüber hinaus wurde die Kappe auch mit einer Trageschlaufe ausgestattet, sodass die Abdeckung gehalten werden kann Diese Staubschutzkappen haben eine Feuerbeständigkeit von V-0 und stellen sicher Dieses Brennen stoppt innerhalb von 10 Sekunden und sorgt für Sicherheit und Ruhe Für Sie Anwendungen Staubschutzkappen sind unverzichtbares Zubehör für Anschlüsse und Kabel und bieten wichtigen Schutz für empfindliche interne Steckverbinder und andere Befestigungen vor Staub und Schmutz, um sicherzustellen, dass sie vollständig geschützt sind, wenn sie nicht verwendet werden. Sie werden am häufigsten für den Einsatz mit folgenden Anwendungen verwendet: Laptops Computer Netzwerk-Hubs AV-Geräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Serie:
SP13
Schutzart:
IP68
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2070635, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, RS PRO, SP1310IICAPB, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.