Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 25.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2070745
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2070745
EAN/GTIN:
     5059044221419
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 25.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Verbindungstyp = Gewinde
Kontaktbeschichtung = Gold
Außendurchmesser = 13→16mm

Industrieller Lötsteckverbinder von RS Pro, 4-polig RS Pro bietet eine fantastische Serie von wasserdichten Präzisionssteckverbindersätzen, die gemäß IP68 abgedichtet sind. Gewindekupplung sorgt für eine sichere Verbindung, selbst in extrem rauen Umgebungen. Hergestellt aus Polycarbonat (PC)-Kunststoff für eine robuste Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion und Abrieb. Die Schutzart IP68 ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung und schützt gleichzeitig vor unerwünschten Partikelstörungen, z. B. vor Staub. Aufgrund ihrer Langlebigkeit, Kompaktheit und des fantastischen Temperaturbetriebsbereichs können diese Industriesteckverbinder in rauen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Platz für Leistung oder Daten ein Premium ist. Diese Produkte können entweder für Daten oder Leistung verwendet werden und sind ideal für den Einsatz in Medizin-, Kommunikations- und Test- und Messanwendungen. Eigenschaften und Vorteile Staubschutzkappe für einfachen Schutz angebracht Lötanschluss für feste Verbindung Gummidichtung im inneren LID für zusätzlichen Schutz Ihr Industriestecker ist wasserdicht Aus Polycarbonat (PC)-Kunststoff 4-polige Rundkabel-Steckverbinder mit Buchse hat eine Buchse Typanschluss Dieser vierpolige industrielle Stromversorgungssteckverbinder bietet eine einfache Montage Mit hervorragendem Kabelschutz Integrierte Kompressionsmutter für eine zuverlässige Verbindung Abrieb-, Wärme- und korrosionsbeständig Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Er hat eine Nennspannung von 500 V und einen Nennstrom Bis zu 25 A pro Kontakt Anwendungen Stromversorgungssteckverbinder sind ein Grundstück an Hardware für alle, die eine zuverlässige und Durable Stromversorgungsverbindung suchen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit finden sie sich in einer Vielzahl von Umgebungen von Haushalts- bis Industrieanwendungen. Diese Steckverbinder sind in Stecker- oder Buchsenausführung und erhältlich Die Push-Pull-Kupplung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation Dies macht sie zu einer fantastischen Wahl und findet sich häufig in Werften und Häfen Schwerindustrie Unterhaltung und Sport Baustellen Nahrungsmittelindustrie Landwirtschaft Was ist der Unterschied zwischen Stecker- und Buchsenleisten? Ein Stiftsteckverbinder hat massive Stifte (in der Regel zwischen 3-polig und 7-polig), während der Buchsensteckverbinder einen mittleren Leiter mit Löchern hat. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
25.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Verbindungstyp:
Gewinde
Kontaktbeschichtung:
Gold
Außendurchmesser:
13→16mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 4polig, leistungsstecker, leistungsstecker ip 68, 2070745, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP2911S4I1CBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.