Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 1200mm Schwarz Silikon isoliert Ø 3.55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 1200mm Schwarz Silikon isoliert Ø 3.55mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2070881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2070881
EAN/GTIN:
     5059044221976
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 1200mm
Isoliermaterial = Silikon
Außendurchmesser = 3.55mm
Nennstrom = 20 A
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Messleitung
Litzenzahl = 250

RS Pro Messleitdraht - SchwarzWir präsentieren das RS Pro Messleitungskabel. Ein hochwertiges doppelt isoliertes Silikonkabel, wobei die Innenhaut kontrastfarbig ist und als Verschleißanzeige dient. Die Silikonisolierung ist ausgezeichnet bei hohen Temperaturen, hält auch Kontakt mit einem Lötkolben stand und kann über einen heißen Verteiler gezogen werden, ohne Schäden zu verursachen.Warum sollte dieses Prüfdrahtkabel verwendet werden? Der Leiter besteht aus über 250 Litzen Sehr feines Kupfer, das dem Kabel seine große Flexibilität verleiht Das Kabel hat einen Außendurchmesser von 3,55 mmDer RS Pro Messleitdraht ist ideal für die Erstellung eigener Messleitungen. Sie sind flexibel, können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und sind kompatibel mit den RS Pro 4-mm-Bananensteckern und Bananensteckern.Eigenschaften und Vorteile• Doppelisolierung • Silikonkabel • Innere Haut • Leiter: 250 Litzen aus sehr feinem Kupfer • Flexibel • Ideal für den Einsatz mit hohen Strömen • 3,55 mm AußendurchmesserMessleitungs-Drahtoptionen von RS Pro• Schwarzer Draht - RS Best.-Nr. 207-0881 () • Rotdraht - RS Best.-Nr. 207-0882 () Kompatible Bananensteckverbinder Bananenstecker • Schwarz - RS Best.-Nr. 207-0868 () • Blau - RS Best.-Nr. 207-0869 () • Grün - RS Best.-Nr. 207-0870 () • Rot - RS Best.-Nr. 207-0871 () • Gelb - RS Best.-Nr. 207-0872 () Buchse für Laborstecker • Schwarz - RS Best.-Nr. 207-0873 () • Blau - RS Best.-Nr. 207-0874() • Grün - RS Best.-Nr. 207-0875 () • Rot - RS Best.-Nr. 207-0876 () • Gelb - RS Best.-Nr. 207-0877 () Rechtwinklige Bananenstecker • 4 mm, Blau - RS Best.-Nr. 207-0878 () • 4 mm, Grün - RS Best.-Nr. 207-0879 () • 4 mm, Gelb - RS Best.-Nr. 207-0880 () AnwendungenElektrische und elektronische Wartung Kfz Wartung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
1200mm
Isoliermaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.55mm
Nennstrom:
20 A
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Messleitung
Litzenzahl:
250
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht schwarz 1,0mm², schaltdraht, schaltdraht schwarz, 2070881, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 134476BRS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.