| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2071044 Herst.-Nr.: CDFR17W2213L211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 25 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = PCB Raster = 2.77mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen Serie = CDF
Die Norcomp CDF-Serie ist ein 17-W2-Buchsensteckverbinder für Leiterplattenmontage mit gemischtem Flansch und D-Sub-Steckverbinder. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten und Silikon-O-Ring. Er hat eine Spannung von 1000 V ac und 20 A Nennstrom mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms. Montageoptionen sind 4-40 Gewindeeinsätze, Verriegelungsschrauben oder Platinenverriegelungen.Ausrichtung = rechtwinklig Schutzart IP67 Betriebstemperatur = -25 °C bis +85 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.77mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen | Serie: | CDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 2071044, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, CDFR17W2213L211, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |