| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2071224 Herst.-Nr.: HDF-V26-213L051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 26 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Vertikal Montagetyp = PCB Raster = 2.29mm Befestigungsteile = 4-40 Boardlocks Serie = HDF
Die Norcomp HDF-Serie ist ein 26-poliger D-Sub-Flanschsteckverbinder mit hoher Dichte. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten und Silikon-O-Ring. Er hat eine Spannung von 1000 V ac und 5 A Nennstrom mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Ausrichtung = vertikal Schutzart IP67 Betriebstemperatur = -25 °C bis +85 °C. Befestigungsteile = 4-40-Gewindebodenschlösser oder Stellschrauben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 26 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.29mm | Befestigungsteile: | 4-40 Boardlocks | Serie: | HDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2071224, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, HDFV26213L051, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |