Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp HDF Sub-D Löt-Steckverbinder Buchse Vertikal, 44-polig / Raster 2.29mm, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2071231
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     HDF-V44-213L051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 44
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Montagetyp = PCB
Raster = 2.29mm
Befestigungsteile = 4-40 Boardlocks
Serie = HDF

Die Norcomp HDF-Serie ist ein 44-poliger D-Sub-Flanschsteckverbinder mit hoher Dichte. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten und Silikon-O-Ring. Er hat eine Spannung von 1000 V ac und 5 A Nennstrom mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Ausrichtung = vertikal Schutzart IP67 Betriebstemperatur = -25 °C bis +85 °C. Befestigungsteile = 4-40-Gewindebodenschlösser oder Stellschrauben
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
44
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Montagetyp:
PCB
Raster:
2.29mm
Befestigungsteile:
4-40 Boardlocks
Serie:
HDF
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2071231, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, HDFV44213L051, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 14,98*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,59*
€ 21,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 539,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.