| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2071239 Herst.-Nr.: HDF-V62-213L011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 62 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Vertikal Montagetyp = PCB Raster = 2.41mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen Serie = HDF
Die Norcomp HDF-Serie ist ein 62-poliger D-Sub-Flanschsteckverbinder mit hoher Dichte. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten und Silikon-O-Ring. Er hat eine Spannung von 1000 V ac und 5 A Nennstrom mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Ausrichtung = vertikal Schutzart IP67 Betriebstemperatur = -25 °C bis +85 °C. Isolator = PBT, UL 94V-0 (230 °C Prozesstemperatur) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 62 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.41mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen | Serie: | HDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2071239, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, HDFV62213L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |