| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2071266 Herst.-Nr.: SDF-R25-213L011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 25 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = PCB Raster = 2.77mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen, Gewindeeinsätze Serie = SDF
Die Norcomp SDF-Serie ist eine 25-polige Leiterplattenmontage mit Standard-D-Sub-Flanschsteckverbinder. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten und Silikon-O-Ring. Er hat eine Spannung von 1000 V ac und 5 A Nennstrom mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Ausrichtung = rechtwinklig Schutzart IP67 Betriebstemperatur = -25 °C bis +85 °C. Isolator = PBT, UL 94V-0 (230 °C Prozesstemperatur) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.77mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen, Gewindeeinsätze | Serie: | SDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 2071266, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, SDFR25213L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |