| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2071925 Herst.-Nr.: 6PA44-4 EAN/GTIN: 5059039190782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Rollenhebel Zur Verwendung mit = Serie 14CE
Metall gekapselt (14CE), Endschalter mit Steckverbinder, IP65. Endschalter mit Zinkgehäuse (14CE), IP65 Integrierter 4-poliger, nach unten gerichteter M12-Steckverbinder, geeignet für Brad Harrison (Mikro-Wechselstecker), Binder, Lumberg und andere Steckverbinder für schnellen Austausch/Einbau Besonders geeignet für Bereiche, in denen die Stillstandszeiten von Maschinen ein bedeutender Kostenfaktor sind Betätigungselement, für den Drehschalter separat erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Rollenhebel | Zur Verwendung mit: | Serie 14CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip65, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 2071925, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Honeywell, 6PA444, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |