Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Stecker 9-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Rundsteckverbinder Stecker 9-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2072233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2072233
EAN/GTIN:
     5059044222812
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 400,0 V
Verbindungstyp = Gewindekupplung
Gehäusematerial = Nylon 66, PC
Kontakt-Format = 9P
Kontaktbeschichtung = Messing vergoldet
Außendurchmesser = 7→12mm

RS Pro Kabelmontage- Die neue Serie von RS Pro Kabelmontagesteckverbindern, ideal für die Frontplattenmontage in Produktions- und Fertigungsumgebungen. Dieser Steckverbinder wurde mit einer Gewindeschnittstelle und einer Industriestandard-Kompatibilität entwickelt. Dies bedeutet, dass es leicht mit Kabelsteckern verbunden werden kann, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss und eine einfache Integration in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen ermöglicht. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP68 und ist daher extrem langlebig, schützt die internen Verbindungen und ist damit eine ideale Lösung, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder wird mit einem runden geliefert Gewindeschnittstelle und Industriestandard-Kompatibilität, die Fehlsteckungen verhindert Der extrem langlebige Steckverbinder ist gemäß IP68 ausgelegt und besteht aus PC und Nylon 66, womit er sich ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder in Bereichen eignet, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Dank der Gewindekupplung ist sie schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist am besten für die Tafel geeignet Montage in Erfassungs- und Automatisierungssystemen in industriellen Umgebungen oder Für Außenanwendungen, bei denen eine sichere und wasserdichte Verbindung besteht Erforderlich Anwendungen: Industrielle Rundsteckverbinder sind robuste und vielseitige Produkte, die Daten, elektrische Signale oder Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren und Betätigungselemente übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Industriesteckverbindern sind am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden: Messtechnik Prozesssteuerung Robotik Montagelinien und Fertigung Fabrikautomation Industrielle Produktion und Automatisierung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
400,0 V
Verbindungstyp:
Gewindekupplung
Gehäusematerial:
Nylon 66, PC
Kontakt-Format:
9P
Kontaktbeschichtung:
Messing vergoldet
Außendurchmesser:
7→12mm
Weitere Suchbegriffe: 2072233, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP2116P9II1NBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.