Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ16 Drucktaster Ø 16mm, Gelb Tastend Eckig Kunststoff, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2073511
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088808 Q18LT-GE
EAN/GTIN:
     4015080888086
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
leuchtdrucktaster eaton
Serie = RMQ16
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Drucktastenfarbe = Gelb
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Eckig
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 65
Drucktastendurchmesser = 18mm
Beleuchtet = Ja
Anschlussart = Push-In°C

Beleuchtbare Taster, 18x18mm Flansch
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ16
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Drucktastenfarbe:
Gelb
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Eckig
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 65
Drucktastendurchmesser:
18mm
Beleuchtet:
Ja
Anschlussart:
Push-In°C
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, drucktaster 16 mm, 2073511, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 088808Q18LTGE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,23*
€ 10,25*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 10,44*
10
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 10,75*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 11,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,61*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.