Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CP 4/5 Steckverbindergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2073681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066562
EAN/GTIN:
     4055626733579
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Zubehörtyp = Steckverbindergehäuse
Serie = CP 4/5

Das Phoenix Steckverbindergehäuse ist grau.Nennstrom: 10 A. Rastermaß: 6,2 mm Breite: 29,8 mm Höhe: 32,4 mm Anzahl der Positionen: 5 Farbe: GrauDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steckverbindergehäuse
Serie:
CP 4/5
Weitere Suchbegriffe: 2073681, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, DIN Schienenklemmen-Zubehör, Phoenix Contact, 1066562, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,939*
€ 1,339*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0824*
€ 1,5424*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0987*
€ 1,5687*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,1342*
€ 1,6042*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,814*
€ 2,619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,619*
€ 3,11661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,509*
€ 2,98571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,369*
€ 2,81911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,114*
€ 2,51566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,2091*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3190629
ab € 0,20342*
Zubehör
Phoenix Contact
3190632
ab € 0,20341*
Zubehör
Phoenix Contact
1069807
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
1069808
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1069806
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.