Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2074819 Herst.-Nr.: 1002668 EAN/GTIN: 4055626468105 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Geräteadapter Zur Verwendung mit = Sicherungshalter
Der Phoenix Contact Geräteadapter mit Sicherungshalter hat 16 A Sicherung, CrossLink-Schnittstelle und eine feste DIN-Schiene.Breite 22,5 mm Nennspannung: 6 kV Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Geräteadapter | Zur Verwendung mit: | Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2074819, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Phoenix Contact, 1002668, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,41* | € 30,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,90* | € 31,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,85* | € 33,49* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,02* | € 33,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,17* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|