Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2075158 Herst.-Nr.: 1424872 EAN/GTIN: 4055626382753 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Kabeleinführungswinkel = Seite
Die Phoenix Contact Box-Montagesockel mit einfacher Verriegelung aus Aluminiumdruckguss-Material. Das Produkt ist salzwasserbeständig.Schutzart IP66 -40 °C bis 125 °C Umgebungstemperatur im Betrieb Schutzart IP67Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Kabeleinführungswinkel: | Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ip66, 2075158, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1424872, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,99* | € 102,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 87,84* | € 106,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,04* | € 108,45* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,24* | € 109,18* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,49* | € 153,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|