Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 42mm, Breite 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075506
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7302 BE-2RZP
EAN/GTIN:
     7316575857400
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 42mm
Axiallager-Breite = 13mm
Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 6.7kN
Dynamische Traglast = 13kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 7302

Das SKF-Schrägkugellager hat eine innere Bohrung von 15 mm und Außenringlaufbahnen von 42 mm, die in Richtung der Lagerachse relativ zueinander verschoben sind. Dieses Lager ist für kombinierte Lasten ausgelegt, d. H. Gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die axiale Belastbarkeit von Schrägkugellagern nimmt mit zunehmendem Kontaktwinkel zu. Der Kontaktwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Kontaktpunkte der Kugel mit den Laufbahnen in der radialen Ebene verbindet, entlang der die kombinierte Last von einer Laufbahn auf eine andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.Einreihig Zylindrische Bohrung Stahllager Nomineller Kontaktwinkel: 40 Grad
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
42mm
Axiallager-Breite:
13mm
Kugellager:
Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
6.7kN
Dynamische Traglast:
13kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
7302
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 2075506, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 7302BE2RZP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 21,13*
1
€ 3,19*
ab € 16,97*
€ 23,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,90*
€ 27,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 21,00*
€ 29,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,60*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.