Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 110mm / Außen-Ø 160mm, Breite 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076306
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51222
EAN/GTIN:
     7316577006844
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Innendurchmesser = 110mm
Außendurchmesser = 160mm
Axiallager-Breite = 38mm
Kugellager = Axialkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 365kN
Dynamische Traglast = 125kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode = 51222

Die SKF-Axial-Kugellager werden als ein- oder zweifach-Axial-Kugellager hergestellt. Sie sind nur für axiale Lasten ausgelegt und dürfen keiner radialen Belastung ausgesetzt werden. Er hat einen Innendurchmesser von 110 mm und einen Außendurchmesser von 160 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
110mm
Außendurchmesser:
160mm
Axiallager-Breite:
38mm
Kugellager:
Axialkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
365kN
Dynamische Traglast:
125kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode:
51222
Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, 2076306, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51222, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 123,01*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 111,06*
€ 123,03*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 109,57*
€ 124,92*
3 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 115,70*
€ 127,18*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 287,04*
€ 320,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 287,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51222
ab € 80,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.