Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 100mm / Außen-Ø 150mm, Breite 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076446
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6020
EAN/GTIN:
     7316576621697
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 100mm
Außendurchmesser = 150mm
Axiallager-Breite = 24mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 54kN
Dynamische Traglast = 63.7kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Modellnummer = 6020

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 100 mm und einen Außendurchmesser von 150 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
100mm
Außendurchmesser:
150mm
Axiallager-Breite:
24mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
54kN
Dynamische Traglast:
63.7kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Modellnummer:
6020
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, 2076446, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6020, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 60,96*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 60,98*
1 Tag
39
1
€ 4,90*
ab € 57,23*
€ 68,66*
1 Tag
39
1
€ 4,95*
ab € 61,43*
€ 70,67*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 139,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
6020
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.