Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 80mm / Außen-Ø 115mm, Breite 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076455
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51216
EAN/GTIN:
     7316577006806
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Innendurchmesser = 80mm
Außendurchmesser = 115mm
Axiallager-Breite = 28mm
Kugellager = Axialkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 208kN
Dynamische Traglast = 76.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode = 51216

Die SKF-Axial-Kugellager werden als ein- oder zweifach-Axial-Kugellager hergestellt. Sie sind nur für axiale Lasten ausgelegt und dürfen keiner radialen Belastung ausgesetzt werden. Er hat einen Innendurchmesser von 80 mm und einen Außendurchmesser von 115 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Außendurchmesser:
115mm
Axiallager-Breite:
28mm
Kugellager:
Axialkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
208kN
Dynamische Traglast:
76.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode:
51216
Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, 2076455, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51216, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 66,85*
1
€ 3,19*
ab € 55,99*
€ 66,99*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 59,86*
€ 69,95*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 61,68*
€ 71,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 70,86*
€ 83,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51216
ab € 41,16*
Ähnlich
SNR
51216
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.