Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 47mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6204/VA201 Rillenkugellager, für Hochtemperatur
SKF 6204/VA201 Rillenkugellager, für Hochtemperatur
SKF 6204/VA201 Rillenkugellager, für Hochtemperatur
Artikel-Nr.:
     108EL-2076468
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204/VA201
EAN/GTIN:
     7316577740830
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Axiallager-Breite = 14mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = C5
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 6.55kN
Dynamische Traglast = 11.9kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 6204

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 47 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Axiallager-Breite:
14mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
C5
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
6.55kN
Dynamische Traglast:
11.9kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
6204
Weitere Suchbegriffe: 2076468, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6204VA201, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 24,66*
3 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 19,15*
€ 27,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,08*
€ 29,62*
5 Tage
160
1
€ 10,00*
ab € 23,63*
€ 31,30*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 32,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.