Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex microSD Micro SD-Karten-Steckverbinder Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076766
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1051620001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kartentyp = microSD
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.1mm
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Anschlussart = Einstecken
Seriennummer = 105162

Die Molex Mini-Fit Terminal besteht aus vergoldetem Messingmaterial. Er hat eine Nennspannung von 600 V und einen Nennstrom von 9 A.Halogenfrei Rollenverpackung
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSD
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.1mm
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Anschlussart:
Einstecken
Seriennummer:
105162
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, microsd kartensockel, 2076766, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 1051620001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.