Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 110mm / Außen-Ø 170mm, Breite 28mm 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076909
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6022
EAN/GTIN:
     7316576618208
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 110mm
Außendurchmesser = 170mm
Axiallager-Breite = 28mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 73.5kN
Dynamische Traglast = 85.2kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Flanschaussendurchmesser = 170mm

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 110 mm und einen Außendurchmesser von 170 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
110mm
Außendurchmesser:
170mm
Axiallager-Breite:
28mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
73.5kN
Dynamische Traglast:
85.2kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Flanschaussendurchmesser:
170mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, 2076909, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6022, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 70,37*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 77,86*
€ 88,53*
7 Tage
68
€ 4,90*
ab € 82,70*
€ 93,54*
€ 3,19*
ab € 85,80*
€ 96,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 111,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 97,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6022
ab € 61,17*
Ähnlich
SNR
6022
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.