Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 52mm, Breite 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076966
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61808-2RZ
EAN/GTIN:
     7316577095268
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 52mm
Axiallager-Breite = 7mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.75kN
Dynamische Traglast = 4.49kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Modellnummer = 61808-2RZ

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 40 mm und einen Außendurchmesser von 52 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
52mm
Axiallager-Breite:
7mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.75kN
Dynamische Traglast:
4.49kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Modellnummer:
61808-2RZ
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2076966, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 618082RZ, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
366
€ 7,90*
ab € 15,72*
€ 21,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 23,00*
1 Tag
366
€ 4,90*
ab € 20,34*
€ 26,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,31*
€ 29,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,21*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.