Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 50m Weiß ETFE isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077150
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2077150
EAN/GTIN:
     5059044225523
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht weiß
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 1/0,51 mm
Länge = 50m
Isoliermaterial = ETFE
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Kabeltyp = Einadrig
Serie = RS PRO
Isolierungsstärke = 0.15mm
Litzenzahl = 1

ETFE-Gerätedraht von RS Pro - 24 AWGDie RS Pro Serie von ETFE-isolierten Drähten verbessert sich ständig. Wir freuen uns, Ihnen eine Auswahl von 24 AWG-Gerätedrähten anbieten zu können, die flexibel sind, aus versilbertem Kupferdraht bestehen und mit ETFE isoliert sind. Dieser hochwertige einadrige Draht ist die ideale Lösung für elektronische Verdrahtung und lötfreie Wickelverbindungen und kompatible Hochtemperaturanwendungen.Vorteile eines KupferleitersKupfer ist das ideale Metall für fast alle Kabelverdrahtungen aufgrund der ausgezeichneten Stromleitung, die es liefert. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massives Innenleben des Kabels.Vorteile von ETFE-GerätedrahtETFE-Gerätekabel werden häufig in extremen Umgebungen verwendet. Sie bieten hohe Temperaturen, geringe Rauchentwicklung und schwer entflammbare Eigenschaften und Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle, Kraftstoffe und Wasser.Eigenschaften und Vorteile• Nennspannung: 300 V• versilberter Kupferdraht • Isolierung: ETFE• Lieferung auf 50-m-Rolle • RoHSTechnische Daten• 24 AWG (American Wire Gauge)• Aderlitzen: 1/0,51 mm• Leiterabmessungen: 0,51 ±0,01 mm• Querschnittsfläche: 0,2 mm2• Isolierungsmaß: 0,81 ±0,05 mm• Isolierungszugfestigkeit: 1:34,5 MPa• Isolierungsdehnung: 1:1 100 %• Nenntemperatur: - 65 °C bis +160 °C.RS Pro ETFE-Gerätedrahtfarboption• Grün, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. () • Gelb, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7123 () • Orange, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7124 () • Blau, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7125 () • Braun, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7 () • Grau, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7127 () • Violett, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7128 () • Weiß, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7150 () • Schwarz, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. 207-7154 () • Rot, 50-m-Rolle = RS Best.-Nr. () AnwendungenETFE-Gerätedraht hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie:• Industrielle Elektroinstallationen• raue Umgebungen• Elektronische GeräteWarum würden Sie sich für RS Pro für Gerätekabel entscheiden?RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
1/0,51 mm
Länge:
50m
Isoliermaterial:
ETFE
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Kabeltyp:
Einadrig
Serie:
RS PRO
Isolierungsstärke:
0.15mm
Litzenzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0,2 mm², 2077150, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 8015063, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,4736* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 34,12*
€ 40,60
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.