Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Equipment Co Ltd Prüfgewichte Satz, 2kg M1 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077491
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     M1 1g - 2kg
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2077491
Mess- und Prüftechnik
Gewicht- und Kraftmessgeräte
Kalibriergewichte
Gewicht = 2kg
Klasse = M1
Material = Edelstahl

Die Adam Equipment OIML-Gewichtssätze umfassen eine komplette Gruppe von Prüfgewichten, die die Anforderungen für die Prüfung nach OIML-Standards erfüllen können. E1-Gewichtssätze bieten die höchste Genauigkeit für Referenzstandards. E2-Gewichtssätze bieten ein hohes Maß an AkkurEdelstahlgewichte für Langlebigkeit und Genauigkeit Aluminiumgehäuse zur sicheren Aufbewahrung von Gewichten
Weitere Informationen:
Gewicht:
2kg
Klasse:
M1
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,20*
€ 789,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,59*
€ 759,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,66*
€ 743,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,57*
€ 695,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.