Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Equipment Co Ltd Prüfgewichte Satz, 1 - 500g M1 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077492
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     M1 1g - 500g
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2077492
Mess- und Prüftechnik
Gewicht- und Kraftmessgeräte
Kalibriergewichte
Gewicht = 1 - 500g
Klasse = M1
Material = Edelstahl

Die Adam Equipment OIML-Gewichtssätze umfassen eine komplette Gruppe von Prüfgewichten, die die Anforderungen für die Prüfung nach OIML-Standards erfüllen können. E1-Gewichtssätze bieten die höchste Genauigkeit für Referenzstandards. E2-Gewichtssätze bieten ein hohes Maß an AkkurEdelstahlgewichte für Langlebigkeit und Genauigkeit Aluminiumgehäuse zur sicheren Aufbewahrung von Gewichten
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 - 500g
Klasse:
M1
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.