Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Equipment Co Ltd Prüfgewicht, 5g M1 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077500
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     M1 5g
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Gewicht = 5g
Klasse = M1
Material = Edelstahl

Die OIML-Gewichte von Adam Equipment sind in Sätzen oder separat erhältlich. Einzelne Gewichte werden in einer Kunststoffbox verpackt, während die Gewichtssätze in einer gefütterten Aluminiumbox mit Pinzette und weißem Baumwollhandschuh platziert werden.Kapazität: 5 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5g
Klasse:
M1
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, knopfgewicht, 2077500, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Adam Equipment Co Ltd, M15g, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.