Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Equipment Co Ltd Prüfgewicht, 5kg M1 Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077501
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     M1 5kg
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Gewicht = 5kg
Klasse = M1
Material = Eisen

Die Adam Equipment Gusseisengewichte sind in der OIML M1-Klasse erhältlich und bieten höhere Kapazitäten zur Kalibrierung größerer Skalen.Kapazität: 10 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
5kg
Klasse:
M1
Material:
Eisen
Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht 5000g m1, 5 kg einzelgewicht, knopfgewicht, 2077501, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Adam Equipment Co Ltd, M15kg, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.